DAYTON Ollós emelő asztalok


Szűrő
Görgő anyaga: poliuretán , görgő átm.: 4" , görgős kerék típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Vezérlés: Push Button , Platformstílus: Rögzített
StílusModellTeljes szélességKeret anyagHPFázisPeronhosszPlatform szélességFeszültségEmelési magasság max.Ár (ÁFA nélkül)
A
35 kt63
-Acél, alumínium--23.187 "22.187 "-17.75 "€1,143.67
B
60NH55
-Acél1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "€3,571.61
ajánlatkérés
B
60NH60
-Acél1 1 / 2148 "24 "115V AC39 "€3,055.03
ajánlatkérés
C
60NH64
-Acél1148 "48 "115V AC43 5 / 8 "€5,844.92
ajánlatkérés
B
60NH61
--------€2,926.18
ajánlatkérés
D
60NH63
--------€4,014.95
ajánlatkérés
E
35 kt53
-Acél1140 "24 "115 VAC30 "€5,405.09
F
35 kt55
-Acél1-40 "20.5 "24 VDC63 "€5,127.28
G
35 kt59
-Acél--32 "19.75 "-35 "€1,899.81
H
35 kt60
19.5 láb.Acél--32 "19.5 "-28 "€2,008.33
H
35 kt57
20 "Acél--40 "20 "-31.5 "€2,600.40
I
35 kt40
48 "Acél3372 "48 "460 VAC43 "€9,140.12
ajánlatkérés

Ollós emelő asztalok

A Dayton ollós emelőasztalok kényelmes lehetőséget kínálnak a felhasználóknak a munkaasztalok igény szerinti beállítására, hogy csökkentsék a váll, a hát és a nyak terhelését. Ezek az emelőasztalok kézi, hidraulikus és elektromos meghajtású változatban kaphatók. A Dayton emelőasztalok hidraulikus hengerrel vagy elektromos meghajtású szivattyúval vannak felszerelve az ollós emelőmechanizmus működtetéséhez. Egyes modellek fix platformokkal rendelkeznek a jobb stabilitás érdekében, és elektromos emelővel vannak felszerelve a könnyű mobilitás érdekében. Ezek az ollós emelőasztalok nyomógombos és lábbal működtethető emelővezérléssel és 40, 48 és 56 hüvelykes platformhosszúsággal kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?