BALDOR MOTOR EM2334T-BG Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Frame | AJ6TJH

BALDOR MOTOR EM2334T-BG háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TJH Típus: EM2334T-BG

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,753.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret256T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők24.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa0960M
Pólusok száma4
teljesítmény20.000 hp
Teljes hossz23.3 "
Fázis3
Power Factor83
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 93.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 10 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely talajjelző: Tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€5,288.56
BALDOR MOTOR EM2276T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 LE--H----€5,345.68
BALDOR MOTOR EM2332T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THN EM2332T-G10 hp--H----€6,023.02
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hp€4,140.50
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,888.80
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€4,831.68
BALDOR MOTOR EM2333T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 erősítők0415€4,888.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2334T-BG háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz
€5,753.47 /Mértékegység