BALDOR MOTOR HVAC motorok, háromfázisú, TEFC, lábra szerelhető


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Teljes terhelési hatékonyság: 86.5 , Hz: 60 , Szigetelés: H , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábtartó , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
EM3555T-G
---H----€1,807.03
B
EM4110T-5BG
-39.0 A367 LB-FTH1254M-440.000 hp€11,364.15
B
EM2333T-5BG
-14.6 A-H0944M-415.000 hp€4,140.50
C
EM3615T-BG
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-F3642M-45.000 hp€2,099.43
D
EM3704T-BG
-9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-H3738M-63.000 hp€2,952.70
C
EM3714T-BG
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FTH3752M-410.000 hp€3,231.39
A
EM4102T-BG
-56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V-H1054M-620.000 hp€10,279.02
C
EM3558T-BG
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-H3528M-42.000 hp€1,743.05
A
EM4104T-BG
-76.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FTH1056M-430.000 hp€8,722.15
A
EM3556T-G
---H----€1,902.97
A
EM2334T-BG
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-F0960M-420.000 hp€5,753.46
A
EM3550T-G
---H----€1,677.95
A
EM3555T-BG
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-H3526M-22.000 hp€1,807.03
C
EM3710T-BG
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-F3738M-47.500 hp€2,909.28
B
EM3611T-5BG
-3.3 A-H3632M-43.000 hp€1,671.36
A
EM3665T-8G
-15.1 A52.6 LB-FTH0642M-45.000 hp€2,539.20
B
EM3710T-5BG
-7.6 A-H3738M-47.500 hp€2,911.57
B
EM4103T-5BG
-25.0 A-H1054M-425.000 hp€6,375.97
A
EM4103T-BG
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-H1054M-425.000 hp€7,440.56
A
EM2333T-BG
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hp€4,831.68
C
EM3554T-BG
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTH3526M-41.500 hp€1,692.80
A
EM2333T-8G
-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hp€4,888.79
E
EM2394T-BG
-38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FTH0930M-215.000 hp€5,234.88
B
EM2334T-5BG
-19.2 A-H0960M-420.000 hp€5,756.89
A
EM4115T-BG
-128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FTH1272M-450.000 hp€12,347.61
D
EM3708T-BG
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V-H3752M-65.000 hp€3,281.65
F
EM4111T-BG
-70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V-H1072M-625.000 hp€11,681.68
C
EM3770T-8G
-21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V66.9 LB-FTH0738M-47.500 hp€3,245.11
C
EM3709T-BG
-19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FTH3728M-27.500 hp€3,170.86
G
EM3711T-BG
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FTH3728M-210.000 hp€3,208.56
A
EM4110T-BG
-102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V-H1254M-440.000 hp€11,358.43
F
EM3613T-BG
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FTH3630M-25.000 hp€2,210.23
B
EM4104T-5BG
-31.0 A-H1056M-430.000 hp€7,473.55
A
EM4100T-BG
-42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V-H1046M-615.000 hp€7,859.75
C
EM3554T-G
---H----€1,692.80
C
EM3546T-BG
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-H3520M-41.000 hp€1,640.25
A
EM2276T-BG
-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hp€5,288.57
A
EM3774T-8G
-28.0 A80.4 LB-FTH0748M-410.000 hp€3,588.93
C
EM3546T-G
1 hp--H----€1,640.25
A
EM3545-G
1 hp--H----€1,497.48
F
EM3607T-G
1-1 / 2 LE--H----€3,148.35
C
EM3558T-G
26-5.8/2.923.9 LB-FT--1.82 erősítők042€1,743.05
F
EM3614T-G
2 hp--H----€2,321.04
C
EM3611T-G
39-8.4/4.233.6 LB-FT--2.33 erősítők043€1,950.94
F
EM3559T-G
3 hp--H----€1,950.94
F
EM3610T-G
3 hp--H----€2,029.77
D
EM3704T-G
3 hp--H----€2,952.70
C
EM3615T-G
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT--3.24 erősítők045€2,099.43
F
EM3613T-G
5 hp--H----€2,210.23
D
EM3708T-G
5 hp--H----€3,281.65
D
EM3709T-G
7-1 / 2 LE--H----€3,170.86
A
EM2276T-G
7-1 / 2 LE--H----€5,345.68
C
EM3710T-G
7.518.8/9.469.4 LB-FT--4.46 erősítők047.5€2,909.28
C
EM3714T-G
1025.4-24/12128 LB-FT--5.4 erősítők0410€3,231.39
G
EM3711T-G
10 hp--H----€3,208.56
A
EM2332T-G
10 hp--H----€6,023.02
A
EM2333T-G
1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 erősítők0415€4,888.79
A
EM4100T-G
15 hp--H----€8,007.11
E
EM2394T-G
15 hp--H----€5,290.85
A
EM2334T-G
2048/24213 LB-FT--9.41 erősítők0420€8,497.77
A
EM4102T-G
20 hp--H----€10,425.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?