Elemek tartoznak: Nem , Polconkénti kapacitás: 250 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Összecsukható: Nem , Szín: Fekete , Polcok közötti távolság: 10 " , Fiók magassága: 2 5 / 8 " , Fiók hossza: 14 5 / 8 " , Fiók szélessége: 22 7 / 8 " , Elülső nyílás a polcok között magasság: 11 " , Elülső polc ajak: 1 / 4 " , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Görgők száma: 4 , Fiókok száma: 2 , Oldalpanelek száma: 2 , Nyílászáró rekesz magassága: 15 1 / 2 " , Nyílászáró rekesz szélessége: 24 1 / 8 " , Panel anyaga: ABS , Polc kapacitása: 187 lbs. , Polc hossza: 36 " , Polc szélessége: 20 " , oldalt egy hátsó polc ajak: 1" , Felső fedélzet magassága: 1" , Felső fedélzet hossza: 26 3 / 8 " , Felső fedélzet szélessége: 17 1 / 8 " , Felső polc kapacitása: 175 lbs.