BALDOR MOTOR ECP64316TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T Frame | AJ6RHQ

BALDOR MOTOR ECP64316TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RHQ Modell: ECP64316TR-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,033.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők85.9
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret365T
Keret méret365T
ZsírtípusMOBIL SHC220
HP75
Hz60
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
KVAR16.0
Vezet3 4 #
FelszerelésW6
Zajszint90DBA
Pólusok száma04
Helyek száma60
teljesítmény75 HP
Fázis3
FelülvizsgálatD
RPM1780
Szolgáltatási tényező1.15
Hőmérséklet180
típusA36070M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 439.2
Hajó magassága (cm)65.09
Hajó hossza (cm)103.19
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Adattábla száma: 000613007EU
    • NEM. ROTOR Rúd: 47

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 erősítők17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€6,336.04
BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 erősítők23.1201 LB-FT20 HP86N176578 ° C€6,796.30
BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 erősítők9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 ° C€4,223.63
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215T váz | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 erősítők12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€4,906.25
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284T váz | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 erősítők30.5226 LB-FT25 HP82P178062 ° C€8,786.78
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T váz | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 erősítők35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€10,196.25
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz | AJ6RHM ECP64110TR-416 erősítők46367 LB-FT40 HP85B177062 ° C€13,525.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP64316TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz
€24,033.93 /Mértékegység