BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6RHG

BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RHG Modell: ECP62334TR-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,796.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők23.1
BázisRG
Lebontási nyomaték201 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret256T
Teljes terhelési nyomaték59.2 LB-FT
ZsírtípusMOBILIT SHC220
HP20
Hz60
SzigetelésF
KVAR4.2
Vezet3 12 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.54 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény20 HP
Fázis3
Power Factor86
FelülvizsgálatN
RPM1765
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik78 ° C
típus0960M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.75
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 104 LB-FT
    • Típusszám: NP2192
    • Felhúzási nyomaték: 70.2 LB-FT
    • Induló áram: 145 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 erősítők17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€6,336.04
BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 erősítők9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 ° C€4,223.63
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215T váz | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 erősítők12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€4,906.25
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284T váz | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 erősítők30.5226 LB-FT25 HP82P178062 ° C€8,786.78
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T váz | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 erősítők35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€10,196.25
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz | AJ6RHM ECP64110TR-416 erősítők46367 LB-FT40 HP85B177062 ° C€13,525.66
BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 erősítők57446 LB-FT50 HP87P177076 ° C€15,697.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz
€6,796.30 /Mértékegység