BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6RHH

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RHH Modell: ECP63770TR-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,530.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők9.5
BázisRG
Lebontási nyomaték62.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret213T
Teljes terhelési nyomaték22.2 LB-FT
ZsírtípusMOBIL SHC 220
HP7.5
Hz60
SzigetelésF
KVAR1.5
Vezet3 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.88 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5 HP
Fázis3
Power Factor81
FelülvizsgálatM
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik59 ° C
típus0737M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)46.04
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 41.7 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2070E
    • Felhúzási nyomaték: 34.2 LB-FT
    • Induló áram: 63.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 erősítők17.6171 LB-FT15 HP86N176563 ° C€11,296.20
BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 erősítők23.1201 LB-FT20 HP86N176578 ° C€12,116.81
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215T váz | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 erősítők12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 ° C€8,747.09
BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284T váz | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 erősítők30.5226 LB-FT25 HP82P178062 ° C€15,665.49
BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T váz | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 erősítők35286 LB-FT30 HP87N177070 ° C€18,178.39
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz | AJ6RHM ECP64110TR-416 erősítők46367 LB-FT40 HP85B177062 ° C€24,114.19
BALDOR MOTOR ECP64115TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz | AJ6RHN ECP64115TR-418.3 erősítők57446 LB-FT50 HP87P177076 ° C€27,986.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz
€7,530.07 /Mértékegység