BRADY Csőjelző, hideg víz


Szűrő
Háttérszín: Zöld , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
41512
-8"fehérÖntapadós-Nyomásérzékeny vinil8"€209.68
B
5658-O
--fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€16.14
C
73872
-2"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€76.37
D
15523
-12 "ZöldÖntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€206.41
E
20412
-1"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€47.50
F
4029-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€32.31
B
5658-I
1-1/2 to 2-3/8"-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€26.60
F
4029-C
2-1/2 to 3-7/8"2"fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.49
G
7055-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.77
B
II-5658
2-1/2" to 7-7/8"-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€27.79
F
4029-A
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€29.29
H
91916
3/4 "és kisebb1 / 2 "fehérÖntapadós28Nyomásérzékeny vinil2.75 "€26.32
I
7055-3C
3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.77
J
7055-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.77
F
4029-D
4–6 ”2 13 / 16 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€28.36
K
4029-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.60
L
7055-1HV
8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€29.11
M
4029-G
8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€40.24
M
4029-H
10 "hogy 15"9 5 / 16 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€52.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?