ABANAKI Olajszűrő


Szűrő
Hz: 60 Hz
StílusModelltípusÉpítésHosszFeszültségMax. HőmérsékletFelszereléselérRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
OC300EOC300
--------€1,330.71
B
OC300POC300
--------€2,684.84
C
SMDC-12
Nadrág övAcél12 "110140 fokLapos alap12 "19€850.41
C
SMDC-18
Nadrág övAcél18 "110140 fokLapos alap18 "19€878.31
C
SMDC-08
Nadrág övAcél8"110140 fokLapos alap8"19€816.52
C
SMDC-24
Nadrág övAcél24 "110140 fokLapos alap24 "19€906.36
D
ST2CR-60
Tote It (R)Polimer60 "115212 FLapos alap54 "-€3,916.89
D
ST2CR-30
Tote It (R)Polimer30 "115212 FLapos alap24 "-€3,855.28
E
SVIPER01
Cső típusaSzénacél-110160 Ffelületi-57€10,981.07

Olajszűrő

Az Abanaki olajszimmereket az úszó olaj eltávolítására használják folyékony felületekről szennyvízkezelő létesítményekben, élelmiszer-feldolgozó műveletekben és acélgyárakban. Ezek az egységek kompakt kialakításúak, egyedülálló törlőrendszerrel, amely szinte minden tartályba vagy gödörbe illeszkedik, és egy biztonsági kikapcsolóval, amely megakadályozza a túlmelegedést. Ezenkívül megakadályozzák a permetezőfejek és szűrők dugulását, és lehetővé teszik a fölözött olaj újrafeldolgozását és újrafelhasználását kenőanyagként vagy üzemanyagként. Válasszon ezen olajszűrők széles választékából, amelyek szénacél, polimer és acélszerkezeti változatokban kaphatók, az olaj eltávolítási sebessége 1–200 g / h, Raptor Supplies, egy engedélyezett Abanaki distrtibutor.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?