APPLETON ELECTRIC 2 pólusú billenőkar mosogató kapcsoló


Szűrő
Test anyaga: Temperönthető , Mélység: 4.69 " , Magasság: 4.63 " , Hub mérete: 1" , Hub stílus: Zsákutca , Beépítési: Furatok / agyak rögzítése , NEMA minősítés: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Bandák száma: 1 , Biztonsági besorolás: I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III , Kapcsoló típusa: 2-pólusú , Üzemeltető típusa: Lengőkar , Feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 3"
StílusModellerősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A
EDS110F2
201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC€853.28
A
EDS110F23
302 LE @ 120/240 VAC€921.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?