INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard MP Mikroporózus kezeslábas, felerősített kapucnival


Az International Enviroguard 8015 sorozatú MicroGuard MP kezeslábas megvédi a dolgozókat a veszélyes folyadékfröccsenéstől és szennyeződésektől. Tisztaterekben, laboratóriumokban, valamint a gyógyszer- és vegyiparban használják.

Szűrő
Boka stílus: Rugalmas bokája , Zárás típusa: Cipzár , Nyakörv típusa: Csatlakoztatott motorháztető , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Mikroporózus szövet , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8015-S
33 - 36 "7.1 "S12.2 "€197.37
ajánlatkérés
A
8015-M
36 - 39 "7.1 "M12.2 "€197.37
ajánlatkérés
A
8015-L
39 - 42 "7.5 "L12.2 "€197.37
ajánlatkérés
A
8015-XL
42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€197.37
ajánlatkérés
A
8015-2XL
45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€197.37
ajánlatkérés
A
8015-3XL
48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€210.44
ajánlatkérés
A
8015-4XL
51 - 54 "9.4 "4XL12.6 "€220.74
ajánlatkérés
A
8015-5XL
54 - 57 "9.4 "5XL12.6 "€231.81
ajánlatkérés

Microguard MP Mikroporózus kezeslábas, felerősített kapucnival

Az International Enviroguard 8015 sorozatú MicroGuard MP kezeslábas megvédi a dolgozókat a veszélyes folyadékfröccsenéstől és szennyeződésektől. Tisztaterekben, laboratóriumokban, valamint a gyógyszer- és vegyiparban használják.

Jellemzők

  • International Enviroguard 8015 Series MicroGuard MP coveralls are constructed from a microporous polyolefin fabric that offers a balance between protection and comfort.
  • They feature a disposable design for single-use purposes.
  • Ezek a MicroGuard kezeslábasok rugalmas háttámlával rendelkeznek a kényelmes és korlátlan mozgás érdekében.
  • Zökkenőmentes és tágas vállrészük biztosítja, hogy a kritikus expozíciós zóna védve maradjon, minimálisra csökkentve a viselője biztonságát veszélyeztető szövetszakadásokat vagy szakadásokat.
  • These MicroGuard MP coveralls are equipped with a storm flap over the zipper with pressure-sensitive tape for an added layer of protection and enhances the overall barrier integrity of the garment.
  • They have elastic ankles and wrists that prevent the garment from slipping over the wrist, ensuring a secure and reliable fit. This helps prevent potential hazards from entering the wrist and ankle area.
  • These coveralls have a reinforced crotch to prevent distortion while sitting or squatting.
  • They are equipped with an attached hood for preventing wearer from the splashing or spills of hazardous liquids.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?