BALDOR MOTOR CHC3526A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6QCP

BALDOR MOTOR CHC3526A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6QCP Típus: CHC3526A

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,475.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
Csapágy típusLabda
Hatékonyság50%
Ház típusaTEAO
Keret anyagAcél
Keret méret56Z
Teljes terhelésű erősítők9.2/4.6
HP1/2 LE
Szigetelési osztályB
Szerelési típusC-arc, lábra szerelve
Teljes hossz14.42 "
Fázis1 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5/8 ""
Feszültség115 / 230 V
2 év
Súly49 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 900 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CHC144A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€663.27
BALDOR MOTOR CHC164A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€771.30
BALDOR MOTOR CHC244A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€739.94
BALDOR MOTOR CHC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q1100€893.27
BALDOR MOTOR CHC365A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€964.13
BALDOR MOTOR CHC445A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€954.84
BALDOR MOTOR CHC545A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEAO, 56 váz | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,021.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3526A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56Z váz
€1,475.23 /Mértékegység