BALDOR MOTOR Közvetlen meghajtású ventilátormotorok, egy- és háromfázisú, TEAO


Szűrő
Bázis: RS , Csapágy típusa: Labda , Osztály: KÉSZLET , Burkolat: TEAO , Ház típusa: TEAO , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56Z , Teljes terhelésű erősítők: 9.2/4.6 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc, lábra szerelve , Teljes hossz: 14.42 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Garancia: 2 év , Súly: 49 lb
StílusModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
CHC3526A
----1 tel---€2,706.83
B
CHC244A
044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€1,357.68
B
CHC445A
047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€1,751.97
C
CHM545A
043.3-3.2/1.613 LB-FT13-U1725€1,845.76
B
CHC545A
049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,873.46
B
CHC144A
043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€1,217.02
C
CHM344A
041.9/0.955.8 LB-FT.5369T1725€1,459.99
C
CHM345A
041.9/0.955.8 LB-FT.5369T1725€838.83
C
CHM465A
063.6/1.812.9 LB-FT. 753-W1140€1,911.83
C
CHM565A
063.7-3.6/1.815.2 LB-FT1368J1140€2,176.11
B
CHC164A
063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€1,415.20
B
CHC264A
064/22.2 LB-FT. 331-Q1100€934.93
C
CHM364A
062.2/1.17 LB-FT.53-U1140€1,660.34
C
CHM164A
061.3 / .654.67 LB-FT. 25353V1140€816.82
C
CHM365A
062.2/1.17 LB-FT.53-V1140€1,673.11
C
CHM264A
061.7 / .855.02 LB-FT. 333-V1140€870.87
B
CHC365A
066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,769.02
B
CHC565A
0610.6/5.37 LB-FT1190U1075€2,534.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?