BALDOR MOTOR CHC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCH

BALDOR MOTOR CHC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6QCH Típus: CHC264A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€934.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
erősítők4/2
BázisRS
Lebontási nyomaték2.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelés hatékonysága68
Teljes terhelési nyomaték1.6 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésB
Vezet7 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.04 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény. 33
Fázis1
FelülvizsgálatQ
RPM1100
típus1716C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 0.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1203A01
    • Felhúzási nyomaték: 0.2 LB-FT
    • Induló áram: 5.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CHC144A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€1,217.02
BALDOR MOTOR CHC164A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€1,415.20
BALDOR MOTOR CHC244A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€1,357.68
BALDOR MOTOR CHC3526A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---€2,706.83
BALDOR MOTOR CHC365A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,769.02
BALDOR MOTOR CHC445A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€1,751.97
BALDOR MOTOR CHC545A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEAO, 56 váz | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,873.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CHC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz
€934.93 /Mértékegység