BALDOR MOTOR CHC545A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEAO, 56 váz | AJ6QCT

BALDOR MOTOR CHC545A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEAO, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6QCT Típus: CHC545A

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,021.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
erősítők9.8/4.9
BázisRS
Lebontási nyomaték7 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret56
Teljes terhelés hatékonysága72
Teljes terhelési nyomaték3.1 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 # 18,1 # 14 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.3 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
RPM1700
típus1924C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 1.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1986A
    • Felhúzási nyomaték: 0.5 LB-FT
    • Induló áram: 23.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CHC144A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--1725€663.27
BALDOR MOTOR CHC164A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W1100€771.30
BALDOR MOTOR CHC244A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z1700€739.94
BALDOR MOTOR CHC264A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, TEAO, 48Z váz | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q1100€893.27
BALDOR MOTOR CHC3526A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---€1,475.23
BALDOR MOTOR CHC365A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€964.13
BALDOR MOTOR CHC445A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, TEAO, 56YZ váz | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB1700€954.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CHC545A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEAO, 56 Frame
€1,021.05 /Mértékegység