A Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő 4-helyzetű irányzárral , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: poliolefin , Durométer: 95 A part , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 x 3 " , Zár típusa: 4-pozíciós irányzár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 2-5/8 x 3-5/8" , Tányér mérete: 4 x 4-1 / 2 " , Lemezvastagság: 0.187 " , Lemez típusa: B , Versenypálya: Kettős labda , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló , Kerékszín: Piros , Kerék anyaga: poliuretán , Kerék szélesség: 2"