REELCRAFT Kettős talapzatú tömlőtekercsek, DP5000 sorozat


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Általános, ipari , Befejez: Porbevonatú , Ház anyaga: Acél , Bemenet: 1/2 "NPT (F) , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 16.38 " , Teljes hossz: 14.375 " , Orsó bemenet: 1/2 "(F) NPT , Tömítés típusa: Aflas
StílusModellMax. NyomástömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletKivezetésTeljes szélességNyomásSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
DP5600 ​​OLP
-Nem-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 Psi37 font.€803.06
ajánlatkérés
A
DP5400 ​​OLP
-Nem-210 ° F3/8 "NPT (F)-500 Psi29 font.€780.19
ajánlatkérés
A
DP5435 ​​OLP
-Igen1/4 "NPT (M)150 ° F3/8 "NPT (F)-300 psi34 font.€825.93
ajánlatkérés
B
DP5800 OMP
-Nem-210 ° F1/2 "NPT (F)-3000 psi40 font.€1,168.99
ajánlatkérés
C
DP5450 ​​OLP
-Igen1/4 "NPT (M)150 ° F3/8 "NPT (F)-300 psi37 font.€911.99
A
DP5600 OHP
-Nem-210 ° F3/8 "NPT (F)-5000 psi40 font.€1,313.85
ajánlatkérés
B
DP5800 ​​OLP
-Nem-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 Psi38 font.€952.98
ajánlatkérés
C
DP5635 ​​OLP
-Igen1/4 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi41 font.€839.22
ajánlatkérés
B
DP5605 ​​OLP
-Nem-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 Psi38 font.€884.37
ajánlatkérés
C
DP5650 ​​OLP
-Igen1/4 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi44 font.€882.88
D
DP5835 OMP
-Igen1/2 "NPT (M)210 ° F1/2 "NPT (F)-3000 psi54 font.€1,909.89
ajánlatkérés
C
DP5835 ​​OLP
-Igen3/8 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi52 font.€916.84
ajánlatkérés
D
DP5635 OHP
-Igen3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 font.€1,777.94
ajánlatkérés
E
DP5835 OMP1
3,250 psi-1/2 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,146.06
E
DP5635 OHP1
4,800 psi-1/4 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,239.61
E
DP5635 ​​OLP1
300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€798.91
E
DP5835 ​​OLP1
300 psi-3/8 "(M) NPT150 fok F-9"--€1,030.12
E
DP5450 ​​OLP1
300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-9"--€834.07
E
DP5435 ​​OLP1
300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€638.44

Kettős talapzatú tömlőtekercsek, DP5000 sorozat

A Reelcraft DP5000 sorozatú dupla talapzatú tömlőtekercsek nem hegesztett, egymásba illeszkedő alappal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljanak az erős vibrációnak, így ideálisak teherautóra szerelt alkalmazásokhoz. Ezek a tömlőtekercsek acél vezetőkarral és kettős talapzattal rendelkeznek, bordákkal és hornyokkal bélyegezve a nagyobb szilárdság érdekében. Ezek az egységek robusztus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely kényelmesen tartja a tömlőt a kívánt munkahosszon. Kapcsolódó tengelyük van, amely kiküszöböli a fordított tekercselés miatti rugósérüléseket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?