Akkumulátor feszültsége: 24V DC , Kapacitás: 600 lbs. , Szín: Kék , vezeték hossza: 96 " , Dump Time: 25 sec. , Villa hossza: 25 1 / 2 " , Villa szélessége: 4 1 / 4 " , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 2" , Elülső anyag: Üveggel töltött nylon , Fogantyú magassága: 46 " , HP: 2 hp , Hossz: 65.13 " , Anyaga: Acél , Max. Rotációs utazás: 135 fok , Max. Hajlásszög: 135 fok , Elülső görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Platform hossza: 25.5 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 24.5 " , Tápkábel hossza: 8 ft. , Teljesítmény típusa: Kézi vezérlés , Hátsó görgő anyaga: fenolos , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 3" , Feszültség: 12V DC , Szélesség: 57.25 "