YG-1 TOOL COMPANY E5020 sorozat, keményfém maró négyzet alakú, Tylon-Futura bevonattal


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Vágás típusa: Központ , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , vége: egyetlen , Befejezési stílus: Négyzet , Befejez: TiAlN , Helix szög: 30 fok , Lista száma: E5020 , Anyaga: Karbid , Fuvolák száma: 2 , Típus: Általános rendeltetésű
StílusModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
01600TF
1"1.5 "4"1"€449.49
A
01593TF
1 / 2 "1"3"1 / 2 "€97.73
A
01573TF
1 / 4 "3 / 4 "2.5 "1 / 4 "€36.34
A
01558TF
1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€20.20
A
01554TF
1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.57
A
01552TF
1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€22.66
A
01598TF
3 / 4 "1.5 "4"3 / 4 "€242.55
A
01565TF
3 / 16 "5 / 8 "2"3 / 16 "€27.76
A
01556TF
3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€22.55
A
01553TF
3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€23.50
A
01595TF
5 / 8 "1.25 "3.5 "5 / 8 "€178.47
A
01579TF
5 / 16 "13 / 16 "2.5 "5 / 16 "€55.16
A
01562TF
5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€29.79
A
01555TF
5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€22.66
A
01588TF
7 / 16 "1"2.75 "7 / 16 "€91.79
A
01570TF
7 / 32 "5 / 8 "2.5 "1 / 4 "€39.62
A
01557TF
7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€22.66
A
01560TF
9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€30.87
A
01564TF
11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "€30.87
A
01569TF
13 / 64 "5 / 8 "2.5 "1 / 4 "€41.15
A
01572TF
15 / 64 "3 / 4 "2.5 "1 / 4 "€39.56

E5020 sorozat, keményfém maró négyzet alakú, Tylon-Futura bevonattal

Az YG-1 Tool Company E5020 sorozatú szármaróit olyan anyagok vágására és alakítására használják, mint a fém, fa és műanyag. Két hornyával vannak felszerelve, amelyek javítják a szerszám anyageltávolítási képességét. Ezek a szármarók keményfém szerkezettel rendelkeznek, TiAlN bevonattal a keménység, hő- és oxidációállóság érdekében. 1.5, 2, 2.5, 2.75 és 3 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?