BALDOR MOTOR AFM3530 Levegőztető ventilátor motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEAO, 143TZ váz | AJ6NUG

BALDOR MOTOR AFM3530 levegőztető ventilátor motor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEAO, 143TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6NUG Modell: AFM3530

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€953.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők4.9-4.6/2.3
BázisRG
Lebontási nyomaték10.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret143TZ
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 # 18 14 'minimum Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.4 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor74
FelülvizsgálatE
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik83 ° C
típus3424M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 11.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1279L
    • Felhúzási nyomaték: 10 LB-FT
    • Induló áram: 18.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkKeretHPteljesítményPower FactorFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR AFM3528 Levegőztető ventilátor motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M€759.59
BALDOR MOTOR AFM3529 Levegőztető ventilátor motor, 230/460V, 3600 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M€825.85
BALDOR MOTOR AFM3532 Levegőztető ventilátor motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEAO, 145T váz | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M€1,293.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AFM3530 levegőztető ventilátor motor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEAO, 143TZ váz
€953.77 /Mértékegység