BALDOR MOTOR AFM3528 Levegőztető ventilátor motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6NUE

BALDOR MOTOR AFM3528 levegőztető ventilátor motor, 230/460 V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TEAO, 56Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6NUE Modell: AFM3528

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€759.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők2.6/1.3
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret56Z
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 # 18 14 'LG +/-. 5' Y
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatAG
RPM3450
típus3413M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1279L

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkKeretHPteljesítményPower FactorFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR AFM3529 Levegőztető ventilátor motor, 230/460V, 3600 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEAO, 56Z váz | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M€825.85
BALDOR MOTOR AFM3530 Levegőztető ventilátor motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEAO, 143TZ váz | AJ6NUG AFM3530208-230/4604.9-4.6/2.3143TZ1.51.574E3424M€953.77
BALDOR MOTOR AFM3532 Levegőztető ventilátor motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEAO, 145T váz | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M€1,293.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AFM3528 levegőztető ventilátor motor, 230/460 V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TEAO, 56Z váz
€759.59 /Mértékegység