BALDOR MOTOR AEM3783-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 213 váz | AJ6NTT

BALDOR MOTOR AEM3783-4 gépjárműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 213 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NTT Típus: AEM3783-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,556.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők3.9
BázisRG
Lebontási nyomaték27.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret213
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 14 #
KenésPolyrex EM
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.52 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor83
FelülvizsgálatAE
RPM1760
típus0729M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)46.04
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - AM3783-4
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 19.4 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1404E
    • Felhúzási nyomaték: 15.5 LB-FT
    • Induló áram: 24.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusHázKeretÁr
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254U váz | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€6,248.04
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Járműmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 Ph TEFC, 256U váz | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€7,555.92
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 284U váz | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U€10,497.19
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Járműmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 286U váz | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€12,654.87
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 182 váz | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV182€2,695.69
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 184 váz | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€2,894.43
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 184 váz | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€3,082.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AEM3783-4 gépjárműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 213 Frame
€3,556.93 /Mértékegység