DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 100 PSI


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Térfogat együttható: 0.48 , Áramlási tartomány: 0.48-4.8 gpm , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , nyílás átm.: 5 / 32 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3A431
Akár 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€111.04
A
4A690
Akár 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "€217.22

Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 100 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban, hegesztőberendezésekben és más korrozív környezetekben. Ezek a szelepek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni akár 2°F folyadékhőmérsékletnek is. Ezek az általában zárt szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen az 180/1 és 8/1 hüvelykes csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?