BALDOR MOTOR AEM3683-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 182 váz | AJ6NTP

BALDOR MOTOR AEM3683-4 gépjárműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 182 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6NTP Típus: AEM3683-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,695.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők1.5
BázisRG
Lebontási nyomaték14.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTENV
Keret182
Teljes terhelési nyomaték2.95 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 16 #
KenésPolyrex EM
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.88 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor75
FelülvizsgálatT
RPM1750
típus0617M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - AM3683-4
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 9.66 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1404E
    • Felhúzási nyomaték: 8.14 LB-FT
    • Induló áram: 13.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusHázKeretÁr
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254U váz | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€6,248.04
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Járműmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 Ph TEFC, 256U váz | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€7,555.92
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 284U váz | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U€10,497.19
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Járműmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 286U váz | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€12,654.87
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 184 váz | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€2,894.43
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 184 váz | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€3,082.91
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 213 váz | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC213€3,556.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AEM3683-4 gépjárműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 182 Frame
€2,695.69 /Mértékegység