BALDOR MOTOR AEM2333-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 284U váz | AJ6NTM

BALDOR MOTOR AEM2333-4 autóipari munkamotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 284U váz

Raktáron
Tétel: AJ6NTM Típus: AEM2333-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,497.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők18
BázisRG
Lebontási nyomaték143 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret284U
Teljes terhelési nyomaték45 LB-FT
HP15
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 12 #
KenésPolyrex EM
FelszerelésF1
Nem terhelő áram6.95 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény15
Fázis3
Power Factor84
FelülvizsgálatL
RPM1765
típus0942M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.75
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 88 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1404E
    • Felhúzási nyomaték: 75 LB-FT
    • Induló áram: 125 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMtípusHázKeretÁr
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254U váz | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U€6,248.04
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Járműmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 Ph TEFC, 256U váz | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U€7,555.92
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Járműmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 286U váz | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U€12,654.87
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 182 váz | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV182€2,695.69
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 184 váz | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC184€2,894.43
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 184 váz | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC184€3,082.91
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Járműmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 213 váz | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC213€3,556.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AEM2333-4 autóipari munkamotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 284U váz
€10,497.19 /Mértékegység