Aktuális rajz: 0.20A DC , Mélység: 4.75 " , Átmérő: 4.75 " , Felvillanások percenként: 420 mikrovaku , Magasság: 6.875 " , Ház anyaga: Üveggel töltött poliészter , Lámpa élettartama: 50,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Integrált fordított kúp , Lencse anyaga: Lexan (R) , Üzemi hőmérséklet: -40-104 F fok , Áramforrás: 12–80 VDC , Értékelés: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Szélesség: 4.75 "
NVSL sorozatú poliészter LED világítás
A Killark NVSL sorozatú LED-es jelzőlámpatestek alkalmasak figyelmeztető és jelző alkalmazásokra korrozív és veszélyes helyeken. Ezek az egységek fordított kúpos kialakítással 360 fokos lefedettséget biztosítanak a maximális fényvetítés érdekében. Nagy fényintenzitást biztosítanak (420 mikrovillanás percenként) a jobb vizuális érzékelés érdekében gyenge megvilágítású környezetben. Ezek az egységek üveggel töltött hőre keményedő poliészterből készülnek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek, szénhidrogéneknek és oldószereknek. Bármilyen irányban felszerelhetők, beleértve a Lexan objektívet felfelé vagy oldalra is.
Raptor Supplies Killarkot is kínálja vészjelző lámpák xenon technológiával, amely percenként 60-80 villanást tesz lehetővé.