Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BF3RX száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn | AC6DED 32W383

AUTONICS BF3RX száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn

Raktáron
Tétel: AC6DED Típus: BF3RXKereszthivatkozás: 32W383
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
€214.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiber Optic Sensor, világos vagy sötét világít
Áramkör típusaNPN
Mélység2.874 "
kijelzőLED
Elektromos kapcsolat2 m, 4 vezetékes kábel
Magasság1.535 "
IP besorolásNem értékelt
Max. Terhelés áram200mA
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia1000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Áramforrás12–24 VDC
Válaszidő1.0 ms.
Szélesség0.591 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód9013809000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaÁr
AUTONICS BF3RX-P száloptikai fotoelektromos érzékelő Pnp | AC6DEE 32W384 BF3RX-PPNP€212.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BF3RX száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn
€214.92 /Mértékegység