FABORY B31870.025.0150 Self Drilling Screw, 1-1/2 Inch Length, 410 Stainless Steel, 1/4-14 Thread Size, 1250PK | CG7DXT 156F51

FABORY B31870.025.0150 Önfúró csavar, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 410 rozsdamentes acél, 1/4-14 menetméret, 1250PK

Raktáron
Cikkszám: CG7DXT Típus: B31870.025.0150Kereszthivatkozás: 156F51

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€281.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.318 in
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.492 "hogy 0.473"
Fejmagasság0.175 "hogy 0.162"
fej típusaKenyér
Hossz1 1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9207
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Különböző anyagok rögzítésére fémhez, 8 méteres méretig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31870.025.0150 Önfúró csavar, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 410 rozsdamentes acél, 1/4-14 menetméret, 1250PK
€281.83 /csomag