Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BF3RX-P száloptikai fotoelektromos érzékelő Pnp | AC6DEE 32W384

AUTONICS BF3RX-P száloptikai fotoelektromos érzékelő Pnp

Raktáron
Tétel: AC6DEE Modell: BF3RX-PKereszthivatkozás: 32W384

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€207.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiber Optic Sensor, világos vagy sötét világít
Áramkör típusaPNP
Mélység2.874 "
kijelzőLED
Elektromos kapcsolat2 m, 4 vezetékes kábel
Magasság1.535 "
IP besorolásNem értékelt
Max. Terhelés áram200mA
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia1000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Áramforrás12–24 VDC
Válaszidő1.0 ms.
Szélesség0.591 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód9013809000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁramkör típusaÁr
AUTONICS BF3RX száloptikai fotoelektromos érzékelő Npn | AC6DED 32W383 BF3RXNPN€210.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BF3RX-P száloptikai fotoelektromos érzékelő Pnp
€207.73 /Mértékegység