BUSSMANN NON sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , DC feszültség névleges: 125 VDC , Biztosíték mérete / csoport: K5 & H osztály , Biztosíték típusa: Közepes / normál ütés , Megszakítási besorolás: 10kA , Mfr. Sorozat: NEM , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésHosszFelmondás típusatípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
NEM-9
------€9.12
B
NEM-450
Patronpengék biztosítékai450A10.38 "Kés éláltalános2.41 "€329.03
C
NEM-250
Patronpengék biztosítékai250A8.63 "Kés élEgyszeri általános célú biztosíték2.06 "€226.43
D
NEM-225
Patronpengék biztosítékai225A8.63 "Kés éláltalános2.06 "€226.43
E
NEM-65
Patron biztosítékok65A-Csipesz--€48.20
E
NEM-75
Patronos ólmozott biztosítékok75A-Kés él--€48.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?