Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS 21HJ35 hőmérséklet-szabályozó | AB6GKB

AUTONICS 21HJ35 hőmérséklet szabályozó

Raktáron
Tétel: AB6GKB Modell: 21HJ35
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
€148.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
RiasztásokAL1
Vezérlési módBe / Ki vagy P, PI, PD, PID
Ellenőrzési időszak0.5–120.0 mp.
Mélység1.42 "
Hiszterézis1 - 100 ° C / vagy 0.1 - 50.0 ° C /
Bemeneti feszültség100-240 VAC
Hossz3.03 "
teljesítményRelé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max
Fogyasztás5VA
Arányos sáv0.1–999.9 ° C /
Érzékelő típusHőelem, Platinum RTD
Pontosság beállítása(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C.) Rdg +/- 1jegyű
Kapcsoló funkcióDPST
típusDigitális
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)13.31
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód9032896040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellPontosság beállításaVezérlési módMélységKapcsoló funkcióSzélességTételHosszteljesítményÁr
AUTONICS 21HJ25 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJQ 21HJ25(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) rdg +/- 1DigitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a€184.32
AUTONICS 21HJ28 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJU 21HJ28Hőelem / RTD szobahőmérsékleten (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% vagy +/- 1C) +/- 1Digit A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1 számjegyből álló analóg szobahőmérsékleten. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit kívül esik a szobahőmérséklet tartományán. +/- 0.5 C% FS +/- 1DigitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a-
ajánlatkérés
AUTONICS 21HJ29 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJV 21HJ29(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C Max.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P1.42 "SPDT2.83 "Hőmérséklet szabályozó3.03 "Relé 250 VAC 16A 1c€169.19
AUTONICS 21HJ30 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJW 21HJ30Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó3.78 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€191.07
AUTONICS 21HJ31 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJX 21HJ31Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Hőmérséklet szabályozó2.56 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€192.04
AUTONICS 21HJ32 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJY 21HJ32Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€170.79
AUTONICS 21HJ36 hőmérséklet-szabályozó | AB6GKC 21HJ36(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.42 "NEM2.83 "Hőmérséklet jelző3.03 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS 21HJ35 hőmérséklet szabályozó
€148.96 /Mértékegység