AUTONICS 21HJ28 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJU

AUTONICS 21HJ28 hőmérséklet szabályozó

Tétel: AB6GJU Modell: 21HJ28

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
RiasztásokAL1
Vezérlési módBe / Ki vagy P, PI, PD, PID
Ellenőrzési időszak0.1–120.0 mp.
Mélység3.78 "
DIN típus1/8
HiszterézisHőelem/RTD: 1 - 100 C/ (0.1 - 100.0 C/ ) Analóg 1 - 100 számjegy
Bemeneti feszültség100-240 VAC
Hossz2.54 "
teljesítményRelé 250 VAC 3A 1a
Fogyasztás8VA
Arányos sáv0.1-999.9 °C (0.1-999,9%)
Érzékelő típusHőelem, platina RTD és analóg
Pontosság beállításaHőelem / RTD szobahőmérsékleten (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% vagy +/- 1C) +/- 1Digit A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1 számjegyből álló analóg szobahőmérsékleten. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit kívül esik a szobahőmérséklet tartományán. +/- 0.5 C% FS +/- 1Digit
Kapcsoló funkcióDPST
típusDigitális
Szélesség1.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód9032896040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellPontosság beállításaVezérlési módMélységKapcsoló funkcióSzélességTételHosszteljesítményÁr
AUTONICS 21HJ25 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJQ 21HJ25(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) rdg +/- 1DigitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a€184.32
AUTONICS 21HJ29 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJV 21HJ29(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C Max.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P1.42 "SPDT2.83 "Hőmérséklet szabályozó3.03 "Relé 250 VAC 16A 1c€169.19
AUTONICS 21HJ30 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJW 21HJ30Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó3.78 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€191.07
AUTONICS 21HJ31 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJX 21HJ31Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Hőmérséklet szabályozó2.56 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€192.04
AUTONICS 21HJ32 hőmérséklet-szabályozó | AB6GJY 21HJ32Szobahőmérsékletnél (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% vagy +/- 1C) +/- 1Digit, A szobahőmérséklet tartományán kívül. (PV +/- 0.5% vagy +/- 2C) +/- 1digitBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Hőmérséklet szabályozó2.54 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€170.79
AUTONICS 21HJ35 hőmérséklet-szabályozó | AB6GKB 21HJ35(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "Hőmérséklet szabályozó3.03 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max€148.96
AUTONICS 21HJ36 hőmérséklet-szabályozó | AB6GKC 21HJ36(PV +/- 0.5% vagy +/- 1C.) Rdg +/- 1jegyűBe / Ki vagy P, PI, PD, PID1.42 "NEM2.83 "Hőmérséklet jelző3.03 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS 21HJ28 hőmérséklet szabályozó