Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD812BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.975 Inch Length, 100Pk | AD3HZT 3ZKL7

POP SD812BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.975 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HZT Típus: SD812BS203Kereszthivatkozás: 3ZKL7
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
€36.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méretF
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.069 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.975 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1245
Szakítószilárdság1505 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD812BS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.975 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€36.45 /csomag