Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 20W1005PH02L30# Mérőnyomás 0–30 psi, alsó 2 hüvelyk | AH3QUJ 33HP87

ASHCROFT 20W1005PH02L30# Mérőnyomás 0–30 psi, alsó 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3QUJ Típus: 20W1005PH02L30#Kereszthivatkozás: 33 LE

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2"
A nyomtáv típusaPowerFlex (TM) mozgás
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 30
Érzékelő anyagaBronz
A legkisebb érettségi0.5
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országBR

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtáv típusaPontosságKalibrációs tanúsítványosztásokLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaÁr
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI nyomásmérő 0–60 Psi 2 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITeszt+/- 3-2-3%-5 psiPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F0-60 psi-€24.35
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI nyomásmérő 0–100 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITeszt+ /-0.25%-10 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-100 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI nyomásmérő 0–15 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITeszt+ /-0.25%-1 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-15 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI nyomásmérő 0 - 200 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITeszt+ /-0.25%-20 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-200 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI nyomásmérő 0–30 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITeszt+ /-0.25%-5 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-30 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI nyomásmérő 0–300 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITeszt+ /-0.25%-50 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-300 psiCsuklós acél€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI nyomásmérő 0–400 Psi 6 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITeszt+ /-0.25%-50 psiÜveg-40 foktól 150 fokig F0-400 psiCsuklós acél€697.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH02L30# Mérőnyomás 0–30 psi, alsó 2 hüvelyk
€25.20 /Mértékegység