DANFOSS TX-SH sorozatú tároló fűtőkábelek, 240V


Szűrő
Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 220 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Hűtőház , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségerősítőkKábel átmérőjeteljesítményFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3723
115 ft.40, 50, 60 nm.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€585.36
ajánlatkérés
A
088L3729
190 ft.60, 80, 95 nm.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC€746.72
ajánlatkérés
A
088L3733
240 ft.80, 100, 120 nm.9A0.25 "6 W/ft.240V AC€819.89
ajánlatkérés
A
088L3735
285 ft.95, 120, 145 nm.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC€958.72
ajánlatkérés
A
088L3737
330 ft.110, 140, 165 nm.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,031.89
ajánlatkérés
A
088L3739
375 ft.125, 160, 185 nm.14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,125.72
ajánlatkérés
A
088L3741
425 ft.140, 175, 210 nm.16.1A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,262.67
ajánlatkérés
A
088L3743
475 ft.155, 200, 235 nm.18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,356.46
ajánlatkérés
A
088L3745
545 ft.180, 225, 270 nm.20.9A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,405.25
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?