NORTH BY HONEYWELL Chemsoft CE eldobható kesztyű, nitril


A North By Honeywell CE412W Chemsoft CE eldobható kesztyűt úgy tervezték, hogy megbízható védelmet nyújtson a vegyszerek, oldószerek, olajok és zsírok ellen. A nitril és neoprén konstrukció kombinációja lehetővé teszi, hogy a kesztyűk megőrizzék sértetlenségüket és védjék viselője kezét még akkor is, ha kemény vegyszereknek és agresszív anyagoknak vannak kitéve. Általában gyógyszerészeti létesítményekben, laboratóriumokban és vegyiparban használják őket....Olvass tovább

Szűrő
Szín: fehér , Mandzsetta: tekercselt , Befejez: Texturált , Kéz: Kétkezes , ISO osztály: 3 , Hossz: 12 " , Anyaga: nitril , Vastagság: 4 millil.
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
CE412W / L
L100€73.67
A
CE412W / M
M100€73.67
A
CE412W / S
S100€73.67
A
CE412W / XL
XL100€73.67

Chemsoft CE eldobható kesztyű, nitril

A North By Honeywell CE412W Chemsoft CE eldobható kesztyűt úgy tervezték, hogy megbízható védelmet nyújtson a vegyszerek, oldószerek, olajok és zsírok ellen. A nitril és neoprén konstrukció kombinációja lehetővé teszi, hogy a kesztyűk megőrizzék sértetlenségüket és védjék viselője kezét még akkor is, ha kemény vegyszereknek és agresszív anyagoknak vannak kitéve. Általában gyógyszerészeti létesítményekben, laboratóriumokban és vegyiparban használják őket.

Jellemzők

  • A North Chemsoft eldobható kesztyűket nitril szerkezet jellemzi a megbízható vegyi védelem, a kényelem és a tapintási érzékenység érdekében.
  • Egyszeri használatra készültek, ezáltal csökkentve a keresztszennyeződés kockázatát és biztosítva a higiéniai gyakorlatokat.
  • Ezeknek az eldobható kesztyűknek felcsavart mandzsettái vannak, hogy megakadályozzák a kopást és elszakadást.
  • Úgy tervezték, hogy kétkezesek legyenek, így mindkét kézen hordhatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?