VESTIL DRUM Series Overpack Drum Dollies


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 3" , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Dob mérete: 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Fogantyúval együtt: Nem , Görgők száma: 4 , Döntés funkció: Nem
StílusModellKapacitásGörgős anyagMagasságBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
DOB-SP-32-9-H
900 lbs.Kemény gumi5.88 "31.625 "€268.45
B
DOB-SP-28-9-H
900 lbs.Kemény gumi5.88 "28 "€270.06
C
DOB-SP-32-12-C
1200 lbs.Acél5.63 "31.625 "€287.46
D
DOB-SP-28-12-C
1200 lbs.Acél5.63 "28 "€299.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?