Az ARO 66605J-388 dupla membrános szivattyú hatékony és biztonságos folyadékszállítást biztosít, és ideális vegyszerek, iszapok és viszkózus folyadékok szállítására. Vegyi feldolgozásban, festékgyártásban, szennyvízkezelésben és élelmiszergyártásban használják.
Jellemzők:
- Önfelszívó képességgel rendelkezik, így nincs szükség külső segítségre a folyadékszállítás elindításához.
- Ez az ARO légmembrános szivattyú megbízható gömbcsap-konstrukciót kínál a szabályozott folyadékáramláshoz, csökkentve a szivárgás kockázatát.
- Poliuretán szerkezetű, szerkezeti merevséget és könnyű súlyt kínál.
- Ennek az ARO kettős membrános szivattyúnak a levegőfogyasztása alacsony, 20 scfm, így energiát takarít meg, miközben hatékony folyadékátvitelt biztosít.
- Csavarszerelvény-típussal van felszerelve, ami leegyszerűsíti a karbantartást és minimalizálja a javítások során felmerülő leállásokat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan választhatom ki a megfelelő kettős membrános szivattyút az alkalmazásomhoz?
V. A figyelembe veendő tényezők közé tartozik a folyadék típusa, az áramlási sebességre vonatkozó követelmények, a nyomás, a hőmérséklet, a kémiai kompatibilitás és a környezet, amelyben a szivattyú működik.
K. Milyen karbantartást igényel a kettős membrános szivattyú?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a membránok ellenőrzését, a visszacsapó szelepek ellenőrzését és annak biztosítását, hogy a levegővezetékek tiszták és eltömődésmentesek. A használattól függően kenésre és a membránok időszakos cseréjére lehet szükség.
K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni, ha kettős membrános szivattyút használnak veszélyes folyadékokhoz?
A. A biztonsági óvintézkedések közé tartozik a megfelelő anyagok használata, a megfelelő szellőzés biztosítása, a biztonsági protokollok alkalmazása és a kezelők képzése a veszélyes folyadékok biztonságos kezelésére.
K. Mennyi az ARO 66605J-388 duplamembrános szivattyú üzemi hőmérséklete?
V. Az üzemi közeg hőmérséklet-tartománya -10 és 150 °F között van.
K. Milyen tényezőket vegyek figyelembe a membránszivattyú beszerelésekor?
A. Győződjön meg arról, hogy a szivattyú stabil. Rögzítse szilárdan egy merev alapra, és ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozások mérete megfelelő-e. Ezenkívül ellenőrizze az olyan tényezőket, mint a környezeti hőmérséklet, a páratartalom és az anyagok alkalmassága a szivattyúzott folyadékhoz.
K. Mekkora az ARO levegővel működtetett kettős membránszivattyú áramlási sebessége?
V. Ennek a szivattyúnak az áramlási sebessége 100 psi 13.1 gpm mellett.
K. Hogyan tisztítsam meg ezt az ARO 66605J-388 szivattyút különböző folyadékokkal történő használat után?
A. Mielőtt a szivattyút más folyadékkal használná, feltétlenül öblítse át a szivattyút az előzőleg szivattyúzott folyadéknak megfelelő, ajánlott oldószerrel. Ezenkívül gondosan szerelje szét az egységet, végezzen alapos tisztítást, és végezzen megfelelő ellenőrzést minden alkatrészen, amely érintkezésbe kerül a folyadékkal.