Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31860.021.0100 Drilling Screw #12-14 1 L, 50PK | AB4CMK 1WY10

APPROVED VENDOR U31860.021.0100 Fúrócsavar #12-14 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4CMK Modell: U31860.021.0100Kereszthivatkozás: 1WY10
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
€14.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.283 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fejmagasság0.155–0.139 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305 "
Hossz1"
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúró
Alátét OD0.432-0.398 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.212
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.021.0100 Fúrócsavar #12-14 1 L, 50PK
€14.33 /csomag