Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

XCELITE SN55V Esd fogó 5-1/2 hüvelykes 1-11/16 pofa | AD6YUN 4CP64

XCELITE SN55V Esd fogó 5-1/2 hüvelykes 1-11/16 pofa

Raktáron
Tétel: AD6YUN Modell: SN55VKereszthivatkozás: 4CP64

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€62.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag20 ga. Acélhuzal
Kezelje a színtZöld
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 / 16 "
Pofaszélesség17 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.187 "
Nem parkolNem
Teljes hossz5.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
XCELITE L4G Esd tömör csuklófogó 4 hüvelykes 13/16 hüvelykes pofa | AD6YUF 4CP30 L4GNem Meghatározott1 / 32 "3 / 8 "3 / 4 "4"1 / 32 "€51.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

XCELITE SN55V Esd fogó 5-1/2 hüvelykes 1-11/16 pofa
€62.32 /Mértékegység