Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 fúrócsavar 8-18 x 1 hüvelyk - 100 db

Raktáron
Tétel: AC9XYH Típus: T08100HDUC-G100Kereszthivatkozás: 3LHJ7
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
€47.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.251 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex mosógép
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.334 "
Fejmagasság0.152 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.245–0.25 ”
Hossz1"
Anyag316 Stainless Steel
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró
Alátét OD0.340 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141060
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 fúrócsavar 8-18 x 1 hüvelyk - 100 db
€47.66 /Mértékegység