Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04180.031.0002 Hex Nut Grade 8 5/16-24, 100PK | AD7LEM 4FAY6

APPROVED VENDOR U04180.031.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 5/16-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AD7LEM Modell: U04180.031.0002Kereszthivatkozás: 4FAY6 / 42HT32
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
€11.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat8
Magasság17 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.031.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 5/16-24, 100PK
€11.64 /csomag