GREENLEE Üreges tengelyanya meghajtók


Szűrő
Penge anyaga: 50BV30 Acél , Fogantyú: Párna markolat , Fogantyú színe: Zöld, fekete markolattal , Fogantyú kialakítása: Párna markolat , Szikramentes: Nem , Teljes hossz: 7.25 " , SAE vagy metrika: SAE , Tengely: Üreges, króm , Shank: Round , szár hossza: 3" , Szár anyaga: 50BV30 Acél , Szár típusa: Üreges kör , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellSzínkódHexHex méretÁr (ÁFA nélkül)
A
0253-11C
Fekete3 / 16 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
B
0253-14C
Zöld11 / 32 "11 / 32 "€19.60
C
0253-12C
Piros1 / 4 "1 / 4 "€17.49

Üreges tengelyanya meghajtók

A Greenlee anyacsavarozók alkalmasak az anyák és csavarok meglazítására és meghúzására autóipari és gyártósoros alkalmazásokhoz. Robusztus üreges tengelyük van, amely maximális csavarhézagot és kiváló minőségű krómozott felületet biztosít a magas kopásállóság és tartósság érdekében. Puha párnázott markolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a csúszást, és színes markolattal rendelkeznek az anyacsavar méretének gyors azonosításához. Válasszon az anyacsavarozók széles választékából, amelyek 11/32, 3/16 és 1/4 hüvelykes hatlapú méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?