AKRO-MILS 30080 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30080 sorozatú ShelfMax rekeszeket úgy tervezték, hogy akár 85 százalékkal nagyobb tárolókapacitást biztosítsanak, mint a hagyományos tárolók, és testreszabott tárolást biztosítanak a cikkek és kellékek számára, akár 7 elválasztó segítségével. Használhatók önmagukban vagy Akro-Mils nyitott / zárt acél vagy drótpolcokkal és padokkal vagy kockatartókkal....Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 9 3 / 4 " , Belső szélesség: 6 5 / 8 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 8 3 / 8 " , Csomag mennyisége: 8 , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30080KÉK
Kék€21.15
B
30080 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€19.76
C
30080RED
Piros€21.15

30080 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30080 sorozatú ShelfMax rekeszeket úgy tervezték, hogy akár 85 százalékkal nagyobb tárolókapacitást biztosítsanak, mint a hagyományos tárolók, és testreszabott tárolást biztosítanak a cikkek és kellékek számára, akár 7 elválasztó segítségével. Használhatók önmagukban vagy Akro-Mils nyitott / zárt acél vagy drótpolcokkal és padokkal vagy kockatartókkal.

Jellemzők

  • Ezek a kukák rendkívül tartós konstrukciót kínálnak, hengerelt gerinccel és megerősített oldalbordákkal a nagyobb szilárdság és stabilitás érdekében.
  • A garat kialakítása széles elülső nyílással rendelkezik, hogy könnyebb hozzáférést biztosítson a hagyományos szemetesekhez képest.
  • Tartalmaznak egy nagy, elülső címkés területet a készlet gyors azonosításához, és egy beépített hátsó függőzárat, amely lehetővé teszi a szemetes biztonságos rögzítését egy lamellára vagy sínre.
  • Ezek az egységek széles peremű párkányokkal is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az egymásra rakást, és lehetővé teszik az egyszerű hordozhatóságot egyik helyről a másikra.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Ezt a tartót úgy tervezték, hogy illeszkedjen a ShelfMax rekeszek meglévő kártyatartó-nyílásába öntapadó címkék tárolására.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a ShelfMax kukák maximális terhelhetősége?

Ezek a színes szemetesek 35 font maximális kapacitással kaphatók.

Hogyan kell karbantartani ezeket a tartályokat?

Tisztítsa meg a tartályok felületét egy tiszta ruhával és enyhe oldószerrel, hogy eltávolítsa a tárolás vagy szállítás során felgyülemlett szennyeződéseket vagy törmeléket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?