DAYTON Pótkocsi stabilizáló emelő, acél test


Szűrő
Szín: Sárga , Anyaga: Acél
StílusModellBeállítási tartományAlapméretTeherbírásStatikus teherbírásKerék típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
2W878
39 "hogy 51"14 "átm.50,000 font100,000 font8 "x 1-9 / 16" tömör gumi€704.57
B
26W614
39 "-től 51-1 / 2" -ig16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi€572.71
C
26W612
39 "-től 51-1 / 2" -ig27 "x 48"40,000 font80,000 font10 "kemény gumi€838.13
D
26W613
39-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Nem értékelt100,000 font10 "kemény gumi€921.49
E
26W618
41 "hogy 47"16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi és 4" acél kerék€842.63
F
26W617
41 "-től 57-1 / 2" -ig13-3 / 4 "átm.5,000 font50,000 font8 "kemény gumi€402.48
G
2W877
44 "hogy 51"14 "átm.Nem értékelt50,000 fontNincs kerek€242.33
H
26W616
44 "hogy 51"13-3 / 4 "átm.5,000 font50,000 fontNincs kerek€256.15
B
26W615
44-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi€582.24

Pótkocsi stabilizáló emelő, acél test

A Dayton stabilizáló emelők megakadályozzák a félpótkocsik felfelé fordulását (be- és felfordítását), ha nincsenek traktorokhoz csatlakoztatva, a lejtőkön parkoló pótkocsik szintezésére szolgálnak, és megakadályozzák, hogy a futómű süllyedjen a puha felületekre. Ezek az acélból készült egységek sárga festéssel ideálisak statikus terhelések kezelésére 10000 lb -ig. Kivehető fogantyúval rendelkeznek, amely a racsniba vagy az alapba helyezhető a hordozhatóság érdekében. Félpneumatikus gumi kerekekkel vannak felszerelve a sima manőverezés érdekében, és fényvisszaverő gallérral az éjszakai láthatóság érdekében. Ezek a stabilizáló aljzatok megfelelnek az OSHA előírásainak, és gázzal működtetett, hidraulikus, racsnis és centrifugált típusú mechanizmusokban kaphatók az egységek beállításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?