JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM12 Mágneses seprőgép 80 Lb 16-1/2 hüvelyk szélesség | AF6ARQ 9UDF6

APPROVED VENDOR MFSM12 mágneses seprőgép 80 Lb 16-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF6ARQ Modell: MFSM12Kereszthivatkozás: 9UDF6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
AnyagAcél
Húzókapacitás80 font
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)125.22
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTeherbírásAnyagHúzókapacitástípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E766 Push Mag seprőgép 22-1/2 hüvelykes 97 Lb Pull | AA2DXG 10E766Mágneses seprőgép5"4 lbs.Kerámiai97 lbs.Push-Type22.5 "€262.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E768 Mágneses seprő, 48 hüvelykes 440 font húzó | AA2DXJ 10E768Mágneses seprőgép3"9 lbs.Kerámiai440 lbs.Hang-Type48 "€528.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM24RX Mágneses seprőgép kioldással 160 Lb 30-1/4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMágneses seprő / kioldó--Acél160 font-30.25 "€637.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM36 Mágneses seprőgép 240 Lb 40-1/2 hüvelyk szélesség | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Mágneses seprőgép--Acél240 font-40.5 "€689.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MFSM12 mágneses seprőgép 80 Lb 16-1/2 hüvelyk szélesség
€343.51 /Mértékegység