VESTIL CYL-2-FF habbal töltött hegesztőpisztoly kocsi, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PRR Modell: CYL-2-FF

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,810.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCaddy hegesztőpisztoly
Alaplap hossza19 1 / 2 "
Az alaplap használható szélessége12 11/16 "- 10 7/16"
AkkumulátorNem
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7 1 / 2 "
Fork Pocket Center31 7 / 8 "
Villa zseb magassága2 9 / 16 "
Villa zsebmérete7-5 / 8 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Fogantyú típusakettős
Magasság66 3 / 8 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Hossz34 3 / 8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság7 / 16 "
Max. Henger átm.12 "
Max. Eye Dia.2"
Max. Tank Dia. Acetilén397, #5 Tank
Max. Tank Dia. Oxigén260, #T palack
MértékegységekMINDEN EGYES
Alaplapok száma2
Hengerek száma2
Kerekek száma2
Teljes magasság66 3 / 8 "
Teljes hossz34 3 / 8 "
Teljes szélesség40 1 / 4 "
Lemezhossz19.5 In.
Racsnis szíj hossza37 "
Hátsó kerék átmérője16 "
Tároló doboz hossza7 1 / 8 "
Tárolódoboz szélessége26 3 / 16 "
Használja aVillás targonca
Kerékcsapágyak5 / 8 "
Kerék átm.16 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaTöltött hab
Kerék szélessége4"
Szélesség40 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.95
Hajó magassága (cm)168.59
Hajó hossza (cm)87.31
Hajószélesség (cm)102.24
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlaplap hosszaKeret anyagMagasságTartalmazzaHosszKerék típusaKerék szélességeÁr
VESTIL CYL-2-FF-G habbal töltött horganyzott zseblámpa kocsi, 500 Lb. Kapacitás | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanizált acél66 3 / 8 "Biztonsági lánc34 3 / 8 "Töltött hab4"€1,913.43
VESTIL CYL-2-FP-FF Habbal töltött, tűzálló zseblámpa kocsi, 500 Lb. Kapacitás | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Acél66 3 / 8 "Biztonsági lánc34 3 / 8 "Töltött hab4"€2,323.19
VESTIL CYL-E-FF hengeres zseblámpa kocsi, habosított töltött, 58 hüvelykes méret | AG7PTF CYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Racsnis pántok22 4 / 5 "Habbal töltött, fix2 1 / 2 "€978.77
VESTIL CYL-EH-FF Fáklyakocsi emelőszem, habosított, 66 hüvelykes méret | AG7PTH CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Racsnis pántok22 4 / 5 "Habbal töltött, fix2 1 / 2 "€1,150.53
VESTIL CYL-EH-FP-FF Fáklyakocsi emelőszem, tűzálló, 66.5 hüvelykes méret | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Racsnis pántok22 4 / 5 "Habbal töltött, fix2 1 / 2 "€1,725.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-2-FF habbal töltött hegesztőpisztoly kocsi, 500 Lb. Kapacitás
€1,810.37 /Mértékegység