NIBCO Bronz inline gömbcsap, forrasztás x forrasztás


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: Megfelel az MSS SP-110 szabványnak , Kapcsolat típus: Forrasztás x Forrasztás , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellGolyó anyagFogantyúCsőméretSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
S58570 1/2
Krómozott sárgarézHorganyzott acél1 / 2 "Szilícium bronz€38.69
A
S58570 1
Krómozott sárgarézHorganyzott acél1"Szilícium bronz€91.89
A
S58570 3/4
Krómozott sárgarézHorganyzott acél3 / 4 "Szilícium bronz€70.53
A
S58570 1-1 / 4
Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1.25 "Szilícium bronz€205.14
A
S58570 1-1 / 2
Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1.5 "Szilícium bronz€278.83
A
S58570 1/4
Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1 / 4 "Szilícium bronz€45.99
A
S58570 2
Krómozott sárgarézHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú2"Szilícium bronz€421.03
B
S5857066 1/2
Rozsdamentes acélHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1 / 2 "Rozsdamentes acél€67.73
B
S5857066 1
Rozsdamentes acélHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú1"Rozsdamentes acél€167.10
B
S5857066 3/4
Rozsdamentes acélHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú3 / 4 "Rozsdamentes acél€110.82
B
S5857066 2
Rozsdamentes acélHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú2"Rozsdamentes acél€597.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?