JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E766 Push Mag seprőgép 22-1/2 hüvelykes 97 Lb Pull | AA2DXG

APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag seprőgép 22-1/2 hüvelykes 97 Lb Pull

Raktáron
Tétel: AA2DXG Modell: 10E766

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Fogantyú típusaEngedje
Hossz5"
Teherbírás4 lbs.
AnyagKerámiai
Hangszedő hossza18 "
Húzókapacitás97 lbs.
Felület mérete18 "
típusPush-Type
Kerékátmérő6"
Kerék típusa(2) Gumikerekek
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)79.25
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTeherbírásAnyagHúzókapacitástípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E768 Mágneses seprő, 48 hüvelykes 440 font húzó | AA2DXJ 10E768Mágneses seprőgép3"9 lbs.Kerámiai440 lbs.Hang-Type48 "€593.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM24RX Mágneses seprőgép kioldással 160 Lb 30-1/4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMágneses seprő / kioldó--Acél160 font-30.25 "€576.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM36 Mágneses seprőgép 240 Lb 40-1/2 hüvelyk szélesség | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Mágneses seprőgép--Acél240 font-40.5 "€684.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM12 Mágneses seprőgép 80 Lb 16-1/2 hüvelyk szélesség | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Mágneses seprőgép--Acél80 font-16.5 "€361.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag seprőgép 22-1/2 hüvelykes 97 Lb Pull
€267.07 /Mértékegység