JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM36 Mágneses seprőgép 240 Lb 40-1/2 hüvelyk szélesség | AF4VZT 9MAU0

APPROVED VENDOR MFSM36 mágneses seprőgép 240 Lb 40-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF4VZT Modell: MFSM36Kereszthivatkozás: 9MAU0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€684.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
AnyagAcél
Húzókapacitás240 font
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.23
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTeherbírásAnyagHúzókapacitástípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E766 Push Mag seprőgép 22-1/2 hüvelykes 97 Lb Pull | AA2DXG 10E766Mágneses seprőgép5"4 lbs.Kerámiai97 lbs.Push-Type22.5 "€267.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E768 Mágneses seprő, 48 hüvelykes 440 font húzó | AA2DXJ 10E768Mágneses seprőgép3"9 lbs.Kerámiai440 lbs.Hang-Type48 "€593.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM24RX Mágneses seprőgép kioldással 160 Lb 30-1/4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMágneses seprő / kioldó--Acél160 font-30.25 "€576.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MFSM12 Mágneses seprőgép 80 Lb 16-1/2 hüvelyk szélesség | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Mágneses seprőgép--Acél80 font-16.5 "€361.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MFSM36 mágneses seprőgép 240 Lb 40-1/2 hüvelyk szélesség
€684.45 /Mértékegység